スマホショルダー ストラップ 53~65cm 長さ調整可 ソフトレザー カードケース付き 紛失防止

スマホショルダー ストラップ 53~65cm 長さ調整可 ソフトレザー カードケース付き 紛失防止 エレコム

取り外し可能なカードケース付きショルダーストラップ!肩から掛けられ、バッグやポケットから取り出さなくてもすぐにスマートフォンの操作や、クレジットカードなどの使用ができます。
縫製ラインがない上品なレザー素材を使用していて、オフィスカジュアルなど幅広いスタイルに合わせやすいデザインです。

用途
肩から掛けられ、バッグやポケットから取り出さなくてもすぐにスマートフォンの操作ができるカードケース付きショルダーストラップです。

両手が空いて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。
落下、盗難、紛失防止にもなります。

カード約3枚を収納できるカードケース付き。
クレジットカードなどがすぐに取り出せて財布を取り出す手間がなくなります。

カードケースを回して簡単に着脱が可能。
外出時はストラップを付けて、自宅やオフィスではスマホケースのみでとシーンに応じて使い分けがしやすい設計です。

サッと着脱できるので、ICカード決済を利用するときにスマートフォンからカードケースをスムーズに取り外してかざすことができます。

透明なベースパーツは、お好きなケースの背面に強力な粘着テープでしっかりと貼り付けることが可能。
フラットな設計なので背面を下にして置いてもガタつきにくいです。

ケース背面に塗装などの加工がなく、硬いプラスチック素材のものを推奨します。

機器本体やケースの種類によっては、ワイヤレス充電が使用できない場合があります(背面のケース厚み1mm以上の製品ではワイヤレス充電を使用できません)。

縫製ラインがない上品なレザー素材を使用していて、オフィスカジュアルなど幅広いスタイルに合わせやすいデザインです。

取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。

ストラップは調節パーツでお好みの長さにできます。

フックや金具は、マットな質感のシルバーを採用しています。

耐荷重は約2.5kgまでです。
また、250g以上の機器本体には使用しないでください。
セット内容ショルダーストラップ、カードケース、ベースパーツ、吸着強化フィルム、交換用両面テープ 材質ショルダーストラップ:合成皮革・亜鉛合金、カードケース:合成皮革・ポリエステル・亜鉛合金・ポリカーボネート 寸法(mm)ショルダーストラップ:全長約530~約650、カードケース:(収納時)W約64×D約7×H約99、カードケース貼り付け面:W約64×H約99 耐荷重(kg)約2.5まで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62687216 P-STSDCDPLBE ベージュ
オープン
 
 
取扱い終了
62687225 P-STSDCDPLBK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
62687234 P-STSDCDPLGYL ライトグレー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする