USB Type-C充電器 PD 65W PPS対応 高速充電 TypeC×1 折りたたみプラグ 小型 軽量

USB Type-C充電器 PD 65W PPS対応 高速充電 TypeC×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 - エレコムUSB Type-C充電器 PD 65W PPS対応 高速充電 TypeC×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 - エレコムUSB Type-C充電器 PD 65W PPS対応 高速充電 TypeC×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 - エレコムUSB Type-C充電器 PD 65W PPS対応 高速充電 TypeC×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 - エレコムUSB Type-C充電器 PD 65W PPS対応 高速充電 TypeC×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 - エレコムUSB Type-C充電器 PD 65W PPS対応 高速充電 TypeC×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 - エレコムUSB Type-C充電器 PD 65W PPS対応 高速充電 TypeC×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 - エレコムUSB Type-C充電器 PD 65W PPS対応 高速充電 TypeC×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 - エレコム

スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電OK!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。
コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。

用途
ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。
デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。

USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。

ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。
スペースを広々使えます。

GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。
プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。

GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。

USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。
iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。

USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。
PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。

本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。
PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。

USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。

本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。

耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。

本製品にケーブルは同梱しておりません。
別途USBケーブルなどをご用意ください。

65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。

USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約98使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×38.1×43.8定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V定格入力電流(A)1.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力65・PPS最大出力65使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62686875EC-AC8565BKブラック
4,180
2,798
3,078(税込)
当日出荷
62686884EC-AC8565WFしろちゃん(ホワイト×ブラック)
4,180
2,798
3,078(税込)
当日出荷
62686900EC-AC8565WHホワイト
4,180
2,798
3,078(税込)
当日出荷
62686909MPA-ACCP8565BKブラック
6,270
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
62686918MPA-ACCP8565WFしろちゃん(ホワイト×ブラック)
6,270
4,098
4,508(税込)
当日出荷
62686927MPA-ACCP8565WHホワイト
6,270
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 EC-AC8565BKシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする