トートバッグ ビジネスバッグ 大容量 19L ファスナー付き 撥水加工 15.6インチノートPC B4サイズ ヨコ収納

トートバッグ ビジネスバッグ 大容量 19L ファスナー付き 撥水加工 15.6インチノートPC B4サイズ ヨコ収納 エレコム トートバッグ ビジネスバッグ 大容量 19L ファスナー付き 撥水加工 15.6インチノートPC B4サイズ ヨコ収納 エレコム トートバッグ ビジネスバッグ 大容量 19L ファスナー付き 撥水加工 15.6インチノートPC B4サイズ ヨコ収納 エレコム トートバッグ ビジネスバッグ 大容量 19L ファスナー付き 撥水加工 15.6インチノートPC B4サイズ ヨコ収納 エレコム トートバッグ ビジネスバッグ 大容量 19L ファスナー付き 撥水加工 15.6インチノートPC B4サイズ ヨコ収納 エレコム トートバッグ ビジネスバッグ 大容量 19L ファスナー付き 撥水加工 15.6インチノートPC B4サイズ ヨコ収納 エレコム トートバッグ ビジネスバッグ 大容量 19L ファスナー付き 撥水加工 15.6インチノートPC B4サイズ ヨコ収納 エレコム トートバッグ ビジネスバッグ 大容量 19L ファスナー付き 撥水加工 15.6インチノートPC B4サイズ ヨコ収納 エレコム

B4サイズ対応の十分な収納力を備えた大容量ビジネストートバッグです。
開口部を広く設けているため中の荷物が見えやすく、取り出しやすい仕様になっています。
15.6インチのパソコンなどが収納できる内装ポケットには、端末を優しく保護する起毛を採用。
その他4つの小物用内装ポケットとボトルホルダーを1つ完備しており、荷物がゴチャつくのを防ぎます。

用途
B4サイズ対応の十分な収納力を備えた大容量ビジネストートバッグです。

開口部を広く設けているため中の荷物が見えやすく、取り出しやすい仕様になっています。

15.6インチのパソコンなどが収納できる内装ポケットには、端末を優しく保護する起毛を採用。
移動中の揺れによるパソコンへの傷つきを防ぎます。

前面には、コの字に大きく開くラウンドファスナーポケットを備えており、A4サイズのファイルや書類も余裕で入ります。
中にはオープンポケットも付いており、小物の収納にも便利です。

メイン気室は、B4サイズも収納可能なゆとりあるサイズ感。
内装にはパソコンはもちろん、モバイルアクセサリーなどをすっきり収納できるオープンポケットやボトルホルダーも完備。
荷物がゴチャつくのを防ぎます。

背面のファスナーポケットは、A5サイズの手帳などがすっぽり入るサイズ感。
肩にかけたままでも取り出しやすい仕様です。

荷物が重くなっても、ハンドルにクッション材が入っているので肩や手への負担を軽減します。

素材、金具も全てブラックで統一された落ち着いた色合いなので、スーツに合わせやすいデザインです。

本体両側面には、折りたたみ傘やペットボトルなど収納できるサイドポケットが付いています。
肩にかけたままでも出し入れもしやすく便利です。

表面生地には撥水加工を施しています。

内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。

背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。
キャリーケースと一緒に持ち運べるので移動がスムーズになります。

YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。

YKKは日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。
仕様●(PC収納部内寸備考)※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。●(ポケット(側面))オープンポケット×2●(ポケット(前面))ファスナーポケット×1、仕分けスリーブ付きファスナーポケット×1●(ポケット(気室内))パソコン用オープンポケット(起毛)×1、オープンポケット×2、オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2、ボトルホルダー×1●(ポケット(背面))ファスナーポケット×1●(表面加工)撥水加工(表生地) 材質ポリエステル ブラック サイズ~15.6インチ ノートパソコン 質量(g)約610 容量(L)約19 内寸法(mm)パソコンポケット:W約365×D約27×H約255 ※15.6インチノートパソコンの参考収納寸法 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×約140×約320 ※ハンドル含まず 特性撥水 気室数1(メイン気室) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62686735 BM-TBBGBK
11,860
7,798
8,578 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする