モバイルバッテリー 5000mAh 小型 最大15W 入力(Type-C×1) 入出力コネクター内蔵(Type-C×1) 直挿し

モバイルバッテリー 5000mAh 小型 最大15W 入力(Type-C×1) 入出力コネクター内蔵(Type-C×1) 直挿し エレコム モバイルバッテリー 5000mAh 小型 最大15W 入力(Type-C×1) 入出力コネクター内蔵(Type-C×1) 直挿し エレコム モバイルバッテリー 5000mAh 小型 最大15W 入力(Type-C×1) 入出力コネクター内蔵(Type-C×1) 直挿し エレコム モバイルバッテリー 5000mAh 小型 最大15W 入力(Type-C×1) 入出力コネクター内蔵(Type-C×1) 直挿し エレコム モバイルバッテリー 5000mAh 小型 最大15W 入力(Type-C×1) 入出力コネクター内蔵(Type-C×1) 直挿し エレコム モバイルバッテリー 5000mAh 小型 最大15W 入力(Type-C×1) 入出力コネクター内蔵(Type-C×1) 直挿し エレコム モバイルバッテリー 5000mAh 小型 最大15W 入力(Type-C×1) 入出力コネクター内蔵(Type-C×1) 直挿し エレコム

USB Type-C(TM)対応のスマートフォンに直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。
これ一つでサッと充電できるから、ケーブルをつなぐ必要はなし。
手のひらに収まるコンパクトサイズで、小さなバッグの中でも場所を取らずに持ち歩けます。

用途
AndroidやiPhone 15シリーズなどのスマートフォン・タブレットに直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。
充電中のケーブルの煩わしさを感じず、どこにいてもサッと充電できます。

手のひらに収まるコンパクトサイズ。
バッグのポケットやスマホショルダーなどにしまって持ち運べます。

容量は5000mAh。
iPhone 15を約0.9回、Google Pixel 7aを約0.7回充電できます。

約500回繰り返し使用可能なリチウムイオン電池を搭載。
毎日使っても約1年半使用できます。

4段階のLEDランプでバッテリーの電池残量を一目で確認できます。

UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品なので、航空機内への持ち込みが可能。
旅行や出張時のかばんに手荷物として入れられます。

スマートフォンに挿した状態で本製品を充電することで、スマートフォン・本製品を両方充電できる「まとめて充電」に対応しています。
カフェや旅先など、充電ポートが一つしかない場面でも便利です。

スマートフォンへ優先的に充電されます。
スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。

USB Type-C(TM)ポート搭載のAC充電器に本製品のコネクターを直接挿すことでケーブルを使わずバッテリー本体を充電可能。
モバイルバッテリーの充電もケーブルいらずで対応できます。

本体・コネクターキャップ・ロゴをワントーンで揃えたマットなカラーリングでどんなシーンにもなじむデザインです。

過充電・過放電・過電流防止機能・短絡保護機能・温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計に加え、PSEを取得。
安全にご利用いただけます。

コネクターキャップは本体に付属しており、紛失の心配がありません。

端子周囲の厚みが4mm以下のスマホケースは、装着したまま直挿しが可能です。

USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
環境に配慮した簡易パッケージを採用しています。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●(くり返し使用回数)500回●(電池定格容量)3.6V●(電池種類)充電式リチウムイオン電池 付属品なし 質量(g)約124 出力5V/3A 対応機種Android、iPhone 15シリーズおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット他小型電子機器 入力5V/2.4A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×約27×約51.5 充電時間約2時間30分 ※12W以上のAC充電器を使用した場合 保証期間1年間 バッテリー容量(mAh)5000 充電端子USB Type-Cプラグ×1 給電端子USB Type-Cプラグ×1、USB Type-Cポート×1 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62687040 EC-C09LBK ブラック
オープン
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
62687049 EC-C09LWH ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 EC-C09LBK

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする