クロスフィールド- ダイナモLEDラジオライト

クロスフィールド- ダイナモLEDラジオライト - カクセー

充電しラジオ、LEDライト、サイレン、手回し充電、USB給電ができる
手回し充電なので乾電池不要(充電容量800mAh
USB充電(入出力)対応
緊急時には、スマートフォンなどの機器に充電することもできます
ワイドFM対応

付属品USB充電用接続ケーブル材質ABS樹脂、ポリスチレン寸法(mm)145×58×42質量(g)148(ケーブル含まず)電源ダイナモ機能LEDライト、サイレン、ワイドFM、携帯電話充電可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62709808XF-14
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする