クロスフィールド- マルチラジオライト

クロスフィールド- マルチラジオライト - カクセー

もしもの時に安心!たっぷり使えるバッテリー容量2,200mAh、3.7V
AMラジオならば最大約20時間!LEDライトならば最大約20時間
4つの電源(手回し充電、ソーラー充電、単4型乾電池、USB充電)
4つの機能(AM/ワイドFM)、LEDライト、大音量サイレン、USB給電)

材質ABS樹脂、ポリスチレン寸法(mm)148×47×82質量(g)277電源手回し充電、ソーラー充電、単4型乾電池機能(AM/ワイドFM)、LEDライト、大音量サイレン、USB給電内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62709756XF-16
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする