曜日別特売

長袖シャツ

長袖シャツ - クロダルマ長袖シャツ - クロダルマ長袖シャツ - クロダルマ長袖シャツ - クロダルマ長袖シャツ - クロダルマ長袖シャツ - クロダルマ長袖シャツ - クロダルマ長袖シャツ - クロダルマ

シンプルなのに機能的、シンプルだから幅広い業種に対応します。
無駄を削ぎ落としてリーズナブルな価格を実現した男女兼用ユニフォームです。
静電気を抑える制電糸、スムーズな動きにフィットするストレッチ素材を採用しています。

素材ポリエステル98%、ポリウレタン2%内容量1着
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。
全36種類を絞り込む
サイズ
36種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6270416525685ネイビー6L1425967
7,500
3,990
4,389(税込)
6日以内出荷
6270417425685シルバー6L1425967
7,500
3,990
4,389(税込)
6日以内出荷
6270419025685ブラック6L1425967
7,500
3,990
4,389(税込)
6日以内出荷
6270419925685ダークグリーン6L1425967
7,500
3,990
4,389(税込)
6日以内出荷
6270420825685ネイビーSS1023957
5,500
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
6270421725685ネイビーS1064158
5,500
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
6270422625685ネイビーM1104360
5,500
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
6270423525685ネイビーL1144562
5,500
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
6270424425685ネイビーLL1184764
5,500
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
6270426025685ネイビー3L1265166
5,500
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
6270426925685ネイビー4L1345567
5,500
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
6270427825685ネイビー5L1385767
5,500
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
6270428725685シルバーSS1023957
5,500
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
6270429625685シルバーS1064158
5,500
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
6270430525685シルバーM1104360
5,500
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
6270431425685シルバーL1144562
5,500
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
6270433025685シルバーLL1184764
5,500
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
6270433925685シルバー3L1265166
5,500
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
6270434825685シルバー4L1345567
5,500
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
6270435725685シルバー5L1385767
5,500
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
6270436625685ブラックSS1023957
5,500
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
6270437525685ブラックS1064158
5,500
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
6270438425685ブラックM1104360
5,500
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
6270440025685ブラックL1144562
5,500
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
6270440925685ブラックLL1184764
5,500
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
6270441825685ブラック3L1265166
5,500
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
6270442725685ブラック4L1345567
5,500
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
6270443625685ブラック5L1385767
5,500
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
6270444525685ダークグリーンSS1023957
5,500
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
6270445425685ダークグリーンS1064158
5,500
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
6270447025685ダークグリーンM1104360
5,500
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
6270447925685ダークグリーンL1144562
5,500
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
6270448825685ダークグリーンLL1184764
5,500
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
6270449725685ダークグリーン3L1265166
5,500
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
6270450625685ダークグリーン4L1345567
5,500
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
6270451525685ダークグリーン5L1385767
5,500
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする