【X2-BK】アルミキャスト製高輝度ポケットライト

【X2-BK】アルミキャスト製高輝度ポケットライト WUBEN(ウーベン) 【X2-BK】アルミキャスト製高輝度ポケットライト WUBEN(ウーベン) 【X2-BK】アルミキャスト製高輝度ポケットライト WUBEN(ウーベン) 【X2-BK】アルミキャスト製高輝度ポケットライト WUBEN(ウーベン) 【X2-BK】アルミキャスト製高輝度ポケットライト WUBEN(ウーベン) 【X2-BK】アルミキャスト製高輝度ポケットライト WUBEN(ウーベン) 【X2-BK】アルミキャスト製高輝度ポケットライト WUBEN(ウーベン)

常識を覆す斬新なデザインと明るさ最大2500ルーメンのフラッシュライト。
IP68の完全防水でアウトドアはもちろん、防災にも最適。
OSRAM P9LED×3搭載で明るく最大照射距離146mとポケットサイズとは思えない超強力ライトです。ネックストラップ付。

仕様4種の明るさモード、6種の照射モード、一つのボタンで全ての操作が可能、使用光源:OSRAMP9LED×3 付属品本体、充電ケーブル一体型ネックストラップ、レッドディフューザー、取扱説明書、保証書 質量(g)115(電池含む) 電源Type-C充電式(5V1A) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×39×20 保護等級IP68 明るさ(Lm)最大2500 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最長146 落下耐久(m)1 内容量1個
注意
※本製品は「ダイバー用懐中電灯」仕様になっておりませんので、長時間水中で使用しないでください。
※本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険性はありませんので安心してご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62709458 X2-BK
15,400
14,980
16,478 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする