【E21】2000lmハイスペック懐中ライト
通常使用用のアウトドアモードとサバゲー等用のタクティカルモード2種類のモード機能搭載
米国Luminous SST40 × 1個搭載
内蔵21700リチウムイオン充電池 × 1個
OTGアダプター装着によりモバイルバッテリーとして使用可能
明るさ最大2000ルーメン。最大照射距離322メートル
5種類の明るさモード搭載
Type-C充電式(5V/2A)
テールスイッチ→点灯消灯
再度プッシュスイッチ→照射モード切替等
小型軽量
仕様●カンデラ(cd):26000●充電:Type-C充電式(5V/2A)
寸法(mm)128×25.4×25.4
質量(g)135(電池含む)
連続使用時間(時間)最大220
使用電源21700リチウムイオン充電池 × 1
防塵防水性能IP68
耐衝撃性能1.5メートル
明るさ(Lm)最大2000
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大322
内容量1個
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62709564 | E21-BK | 62709580 | E21-RD |
![]() |
【E21】2000lmハイスペック懐中ライト | WUBEN(ウーベン) | 1個 | ¥7,598 税込¥8,358 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |