【X1-BK】超高輝度冷却ファン付ポケットライト
圧倒的明るさ&斬新なデザイン
CREE XHP70.2 × 3
明るさ最大12000ルーメン
最大照射距離303 m
冷却ファンによる放熱
Type-C充電式(5V/3A:約2時間,5V/2A:約5時間)
一つのボタンで全ての操作が可能
4種類の明るさモード内で明るさが調整可能
7つの照射モード
仕様●カンデラ(cd):23000●使用光源:CREE XHP70.2×3個●耐衝撃性能(M):1
付属品本体、Type-C充電ケーブル、収納袋、パラコードランヤード、取扱説明書
質量(g)379
保護等級IP55
色温度(K)6000
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)128.5×56×28
充電方式Type-C充電式
明るさ(Lm)最大12000
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大303
内容量1個