曜日別特売

後施工金物1(梁受・柱頭・柱脚用)

後施工金物1(梁受・柱頭・柱脚用) - BXカネシン

既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に柱増設ができます。
ビス止め金物なので柱仕口の引抜力が確保できます。
柱等の増設が容易になり今まで大変だった施工を平準化することが可能です。
ビス止め金物なので木材の欠損が抑えられます。
後付け施工でも柱仕口に対してしっかりとした強度を数値化できます。

用途柱と梁を緊結する時に使用します。付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×6本、ドリフトピン2本材質プレート部:JIS G 3131 SPHC、座部:JIS G 3507 SWRCH10R相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)内容量1個
注意
※必ず付属品で接合してください。
※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
※座掘深さ等加工寸法には注意して施工してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62713265175000105用[S]
1,885
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62713274175100120用[S]
2,010
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする