Zマークひねり金物(ST-12)の2倍以上の耐力を有します。
引き寄せ効果を持たせたネジ形状により高耐力を実現し、屋根が吹き飛ばされないよう、たる木を強固に接合できます。
屋根構面で使用する場合、小屋組みの水平方向の変形を防止し、小屋組みの火打ち梁を省略できるため、すっきりとした勾配天井の吹抜けをつくることができます。
ビス頭のフランジ部に特殊加工を施しており、バリ・ささくれを抑えます。
ネジ先部と頭部のネジピッチを変えることで、木材を強力に締め付けることができます。
頭部径を大きくすることで、めり込みを防止します。
特殊な刃先により木割れを防ぎます。
Zマークひねり金物等と比べて施工性がよく、施工時間を短縮できます。
クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズS」を採用し、環境に配慮した製品です。