グッドリール
漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!
屋外型の電工ドラム20mです。
入力プラグは防雨2Pプラグです。
仕様屋内・屋外兼用型、電線種:VCT1.25mm2×2芯
質量(kg)4.1
定格電圧(V)100
コンセント個数4
コンセント定格15A 125V
コンセント形状2P 防雨キャップ付
定格電流(A)(全巻時/全延時)4/15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×316
電線長さ(m)20
入力プラグ防雨2Pプラグ
使用環境温度(℃)0~35
防水仕様IPX3
内容量1台
注意
※形状の合った防雨プラグ・コンセントを使用してください。形状の合わないものを使用すると、屋外型(防雨型)にはなりません。
電動工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62708934 | FGW20-BK | 14165448 | NGW20-BK |
![]() |
ナイスリール | 日動工業 | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |