グッドリール

グッドリール 日動工業

漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!
屋外型の電工ドラム30mです。
入力プラグは防雨2Pプラグです。

仕様屋内・屋外兼用型、電線種:VCT1.25mm2×2芯 質量(kg)5.1 定格電圧(V)100 コンセント個数4 コンセント定格15A 125V コンセント形状2P 防雨キャップ付 定格電流(A)(全巻時/全延時)4/15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×316 電線長さ(m)30 入力プラグ防雨2Pプラグ 使用環境温度(℃)0~35 防水仕様IPX3 内容量1台
注意
※形状の合った防雨プラグ・コンセントを使用してください。形状の合わないものを使用すると、屋外型(防雨型)にはなりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62708959 FGW30-BK 側板:黒
23,500
 
 
取扱い終了

返品不可
62708968 FGW30-GY 側板:グレー
23,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62708959 FGW30-BK 14165457 NGW30-BK NGW30-BK ナイスリール 日動工業 14165457 ナイスリール 日動工業 1台 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする