11ac 1300Mbps(規格値)対応Wi-Fi子機
11acに対応し最大1300Mbps(規格値)の高速インターネット通信を行えるUSB接続のWi-Fi子機。
Wi-Fi接続でありながら有線LAN接続に近い高速通信が可能。
高品質な動画やストリーミング配信をWi-Fi接続で見たいという方やPC内蔵のWi-Fi機能では速度に満足できない方に最適です。
5GHz(11ac)で最大1300Mbps(理論値。
Wi-Fiルーターがその速度に対応している必要あり)と有線LAN(Gigabitイーサネット)に迫る高速性をWi-Fi環境で実現。
また2.4GHz帯でも600Mbps(理論値。
Wi-Fiルーターがその速度に対応し、256QAMにも対応している必要あり)での通信が可能です。
Wi-Fiルーター(親機)がいくら高性能でも、PC側も同様に高性能なWi-Fi機能を有していないと効果がありません。
アイオー製WN-DX2033GRとの通信速度ではPCの内蔵Wi-Fi機能と比較すると約1.4倍、実測値も平均909Mbpsと有線LAN(1000Mbps)にせまる通信が可能となりました。
USBバスパワーで動作し電源ケーブルが不要のため、パソコンにUSBケーブル1本接続するだけでネット環境を簡単にアップグレードできます。
添付のケーブルも約1mと余裕のある長さなので、WN-AC1300UA本体は自由な場所に設置することが可能です。
内容量1台