80PLUS PLATINUM ATX電源 KRPW-PKシリーズ 1000W 5年保証 KRPW-PK1000W/92+
【最大出力】1000W
【ファン】13.5cm ボールベアリング
【メインコネクタ】24pin/20pin両対応/ATX 12V 4+4pin×2
【HDD電源コネクタ】4pin×3
【SATA-HDDコネクタ】SATA×14
【PCI-E(6pin)端子】6+2pin×6(12VHPWRx1)
【サイズ】幅150mmx高さ80mmx奥行160mm
内容量1台