CFD MGAX シリーズ SATA接続 2.5型 SSD 3年保証
【ファームファクター】2.5インチ
【I/F】SATA
【Read】530MB/s
【Write】500MB/s
【保証年数】3年
内容量1台
PCパーツ の新着商品
産業用SQF-S25 650_SSD 2.5インチSATAIII(最大読込550MB/s・最大書込520MB/s)3年保証【Advantech正規品】
Advantech(アドバンテック)
税込¥5,718~
¥5,198~
【ファームファクター】2.5インチ
【I/F】SATA
【Read】530MB/s
【Write】500MB/s
【保証年数】3年
産業用SQF-S25 650_SSD 2.5インチSATAIII(最大読込550MB/s・最大書込520MB/s)3年保証【Advantech正規品】
Advantech(アドバンテック)
税込¥5,718~
¥5,198~