DAGGER PRO ATX3.0(PCIe5.0) 850W White / ホワイトモデル / 80PLUS GOLD フルモジュラー方式 ATX3.0 PCIe5.0対応 850W SFX電源 / 10年保証
仕様電力変換効率:≧90% at typical load
周波数(Hz)50-60
外形寸法(mm)125×100×63.5(W×L×H)
電流(A)45632
入力電圧(V)100-240
定格出力(W)850
冷却方式ボールベアリングファン 92mm
保護回路OCP、OVP、SCP、OPP、OTP
フォームファクタSFX
認証マーク80PLUS(R)Gold
内容量1台