Deco mini 7W
高性能ポータブルタブレットをお楽しみください。
お手頃価格の Deco mini7 はあなたのひらめきやアイデアをいつでも描きとめることができます。
使いやすいDeco mini7は自由自在にアイデアを描くことができます。
8個のショートカットキーをカスタマイズし、自分のスタイルに合わせた作業環境が実現できます。
バッテリーフリータイプのパッシブスタイラス P05D を装備した Deco mini7 では、長時間にわたって途切れることなく創作作業を続けることができます。
最大60度の傾き検知機能を備えたスタイラスペンで、簡単かつ効率良くシェーディングを加えることができます。
最大8192レベルの筆圧感度を誇るスタイラスペンでは、さまざまな線幅で自然なラインを描くことができ、精巧な描画を簡単に作成することができます。
XP-PEN Deco mini7は、標準マウスの機能に対応しているので、ChromeBook(ChromeOS)に書き込み、編集、描画、移動ができます。
オンライン授業にペンタブレットを使用して、ホワイトボードに書き込んだり、画像やファイルに注釈をつけたり、図形や数式を簡単にその場で描き出したりできるので、遠隔においてもインタラクティブな授業を作ることができます。
内容量1台