DLP 4K HDR短焦点ゲーミングプロジェクター 3000lm Android TV 9.0搭載 低入力遅延モード1080p時4.16ms 240Hz

DLP 4K HDR短焦点ゲーミングプロジェクター 3000lm Android TV 9.0搭載 低入力遅延モード1080p時4.16ms 240Hz BenQ(ベンキュー)

解像度 4K UHD (3840 x2160 )、輝度 3000ルーメン、アスペクト比16:9、Cinematic color、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比 10000:1、3D台形補正機能(横縦30度と回転補正)、自動台形補正(垂直30度)、HDR10&HLG対応、Android TV9.0対応、Rec.709のカバー率96%、5WX1 スピーカー内蔵、HDMI端子x2付き(その内1つはeARC対応)、スマートエコモード搭載、長寿命ランプ採用 (最長15000時間)、3D対応 (DLP Link方式)、3つのゲームモード対応 (FPS/SPG/RPG モード)、HDRゲーム対応、低入力遅延(高速モード ON)4K: 16.67ms(60Hz動作時) 1080p: 16.67ms(60Hz動作時) 1080p: 8.33ms(120Hz動作時) 1080p: 4.16ms(240Hz動作時)、1年間センドバック保証

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62738368 TK700STi
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする