Extensa 15 (Core i5-1235U/16GB/SSD 256GB/光学ドライブなし/Windows 11 Pro 64bit/Officeなし/15.6型)
15.6型大画面に、フルHD高解像度パネルを搭載したビジネススタンダードノートPC。
ストレージにSSDを搭載し超高速起動/高速処理のストレスフリーを実現。
約5.5時間の長時間駆動バッテリー搭載。
HDMI出力端子を搭載し、外部モニター、プロジェクターなどを接続して利用できます。
ブルーライトをカットするAcer Bluelight Shield搭載。
ギガビット対応LANポート搭載でオフィスではさらに快適高速安定通信。
720p HDウェブカメラ搭載。
Acer TNR (Temporal Noise Reduction) テクノロジーにより、暗い環境でも高品質のビデオ通話が可能。
デュアルスピーカーで高音質のフルサウンドも楽しめます。
テンキー付日本語キーボード搭載。
【付属品】45W ACアダプター、ACコード(約1m)。
【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。
メモリー容量16GB
画面サイズ15.6型
OSWindows 11 Pro 64bit
SSD256GB
光学ドライブなし
内容量1台
ノートPC の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62742324 | EX215-55-F56U | 13835827 | EX215-57-H56U |
![]() |
Extensa 15 (i5-1334U/SSD/W11P64/OFなし) | Acer(エイサー) | 1台 | ¥129,800 税込¥142,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |