GALAKURO GAMING ゲーミングチェア Heimishシリーズ ベージュ 1年保証 GG-C/HEIMISH-BG

GALAKURO GAMING ゲーミングチェア Heimishシリーズ ベージュ 1年保証 GG-C/HEIMISH-BG 玄人志向

【カラー】ベージュ
【サイズ(高さ/幅/奥行き)】1250mm-1330cm720mm520mm
【荷重制限】150kg
【材質】ファブリック
【アームレスト】4Dアームレスト/ソフトPU加工
【高さ調整リフト】クラス4ガスシリンダー
【昇降値】80mm
【リクライニング機能】90°~175°
【ロッキング機能】有
【キャスター】PU製 / 60mmキャスター

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62742884 4550139-556498
オープン
43,980
48,378 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする