曜日別特売

GeForce RTX 4090搭載 外付けグラフィックボード 2年保証 GV-N4090IXEB-24GD

GeForce RTX 4090搭載 外付けグラフィックボード 2年保証 GV-N4090IXEB-24GD - GIGABYTE(ギガバイト)

【GPU】RTX4090
【I/F】PCI-Express x16(4.0対応)
【コアクロック】2520HMz
【メモリ】24GB GDDR6X(384bit)
【メモリクロック】21Gbps
【出力】DisplayPort x3 HDMI x1

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627430764988755-066037
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする