Latitude 13 3000シリーズ(3340)(Core i5-1335U/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021/13.3型/FHD/非タッチ)
1920×1080/Wi-Fi 6
仕様第13世代 インテル Core i5-1335U (12 MB キャッシュ、 10コア、 最大 4.60 GHz まで可能 )
電源65W AC アダプター
インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック×1
解像度1920×1080
使用CPUCore i5
スピーカーあり
保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月
OSWindows 11 Pro 日本語
キーボードあり バックライト日本語キーボード
ポインティングデバイスあり シングルポインティング、タッチパット
Webカメラあり
映像出力あり USB 3.2 Gen2 Type-Cポート(DisplayPort Altモード1.4/電源供給対応)×1、HDMI 1.4ポート×1
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANインテル Wi-Fi 6E (6Eが利用できない場合は6) AX211、 2x2、 802.11ax
USBUSB 3.2 Gen1ポート(PowerShare対応)×1、USB 3.2 Gen1ポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Cポート(DisplayPort Altモード1.4/電源供給対応)×1
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2021(日本語/デジタルライセンス版)
内容量1台