LOCKERSTOR 4RS NAS 4ベイ 1Uラックマウント Intel Atom C3538 2.1GHzクアッドコアプロセッサ搭載 8GB DDR4-2133 2 x GbE + 2 x 2.5GbE搭載 3年保証

LOCKERSTOR 4RS NAS 4ベイ 1Uラックマウント Intel Atom C3538 2.1GHzクアッドコアプロセッサ搭載 8GB DDR4-2133 2 x GbE + 2 x 2.5GbE搭載 3年保証 ASUSTOR

Intel Atom C3538 2.1 GHz クアッドコア プロセッサ搭載8 GB DDR4-2133 最大容量 128 GB 10 GbE カード拡張用の PCIe スロット搭載 2 x GbE + 2 x 2.5 GbE 搭載 リンクアグリゲーションで最大 5 gbps の転送速度を利用可能 ACL および AD をサポート ビジネスアプリケーションの効率化を実現 iSCSI/IP-SAN NFS Vmware Citrix Hyper-V 仮想マシンと Docker アプリを完全にサポート仮想環境とシームレスに統合可能

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62758659 AS6504RS
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする