M4300-28G-PoE+ 1000BASE-T 24ポート(PoE+対応) + 10GBASE-T 2ポート + 10G SFP+ 2スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) 480W budget

M4300-28G-PoE+ 1000BASE-T 24ポート(PoE+対応) + 10GBASE-T 2ポート + 10G SFP+ 2スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) 480W budget NETGEAR M4300-28G-PoE+ 1000BASE-T 24ポート(PoE+対応) + 10GBASE-T 2ポート + 10G SFP+ 2スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) 480W budget NETGEAR M4300-28G-PoE+ 1000BASE-T 24ポート(PoE+対応) + 10GBASE-T 2ポート + 10G SFP+ 2スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) 480W budget NETGEAR M4300-28G-PoE+ 1000BASE-T 24ポート(PoE+対応) + 10GBASE-T 2ポート + 10G SFP+ 2スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) 480W budget NETGEAR

1000BASE-T(RJ-45)を24ポート、10GBASE-T(RJ-45)を2ポート、10G SFP+を2スロット持つM4300シリーズLayer3マネージスイッチ。
1000BASE-TポートはすべてPoE+(30W給電、IEEE 802.3at準拠)に対応。
スイッチ全体で480Wの給電能力を持つ(電源増設で給電能力の増強が可能)。
最大8台のM4300シリーズをスタックし1台のスイッチとして運用できる。
スイッチの設定・管理はウェブブラウザー、またはコマンドラインから行う。
VRRP、IPv4、IPv6ルーティング対応(スタティック、RIP、OSPF)。
マルチキャストルーティング対応(PIM-SM、PIM-DM)。
IGMPv3/MLDv2スヌーピング(Any Source Multicast、Specific Source Multicast)対応。
IGMPv1/v2クエリア対応。
ラックマウントキット付属ファームウェアのアップグレードや設定ファイルの保存用にUSBスロットを持つ。
PVST+互換のPer VLAN Spanning Tree、RPVSTP(Rapid PVST)、MSTP(Multiple STP)対応。
RSPAN(Remoteポートミラーリング)対応。
コンソールポート(RJ-45 RS232、mini-USB)、Out-of-band RJ45管理ポート(1000BASE-T)装備。
SDN(OpenFlow 1.3)対応。
電源内蔵。
電源冗長化が可能。
ライフタイムハードウェア保証。

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62759140 GSM4328PA-100AJS
オープン
449,800
494,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする