moku. 電気ケトル ホワイト
お好みの温度調節が可能。
ミニマルな電気ケトル。
沸騰(100℃)・70℃・80℃・90℃・95℃から選択可能。
各設定温度に到達すると、自動的に保温状態(1時間)に移行します。
付属の茶こしを使って、お好みの茶葉に適した温度でお茶を作ることが出来ます。
内容量1台
お好みの温度調節が可能。
ミニマルな電気ケトル。
沸騰(100℃)・70℃・80℃・90℃・95℃から選択可能。
各設定温度に到達すると、自動的に保温状態(1時間)に移行します。
付属の茶こしを使って、お好みの茶葉に適した温度でお茶を作ることが出来ます。