Nippon SIM for Japan 標準版 30日50GB 日本国内用 ドコモ回線 プリペイドデータSIMカード(事務手続一切不要・SIMカード同梱・簡単設定/即利用OK)

Nippon SIM for Japan 標準版 30日50GB 日本国内用 ドコモ回線 プリペイドデータSIMカード(事務手続一切不要・SIMカード同梱・簡単設定/即利用OK) DHA Corporation


対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。
パッケージ内容:純正Docomo SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語・中国語・韓国語・タイ語)。
充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。
商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。
対応端末:iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応。
注)SIMフリー端末をご使用下さい(ドコモ契約SIMロック端末でご使用不可)。
テザリングに対応。
対応4G/LTE周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz)
対応3G/W-CDMA周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz)
設定方法:本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、以下の設定を行って下さい。
Android端末:パッケージを参照し、端末のAPN情報設定を行ってください。
iPhone/iPad:パッケージに記載のQRコードからプロファイルをダウンロードしてください。
ダウンロードの際にはWi-Fiへの接続が必要となります。

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62761468 DHA-SIM-113
オープン
5,598
6,158 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする