NVIDIA GeForce RTX4060 GDDR6 8GBメモリ搭載 グラフィックボード 2年保証 GV-N4060GAMING OC-8GD
【GPU】RTX4060
【I/F】PCI-Express x8(4.0対応)
【コアクロック】TBD
【メモリ】GDDR6 8GB(128bit)
【メモリクロック】17Gbps
【出力】HDMI2.1 2 DP1.4a 2
【補助電源】8pin x1
【ボードサイズ】281mm114mm40mm(without Bracket)
インターフェースPCI-Express x8(4.0対応)
メモリーGDDR6 8GB
内蔵グラフィックスNVIDIA GeForce
内容量1台