NVIDIA GeForce RTX4070 GDDR6X 12GBメモリ搭載 グラフィックボード 3年保証 GG-RTX4070-E12GB/EX/TP

NVIDIA GeForce RTX4070 GDDR6X 12GBメモリ搭載 グラフィックボード 3年保証 GG-RTX4070-E12GB/EX/TP 玄人志向

【GPU】RTX4070
【I/F】PCI-EXPRESSx16(4.0)
【コアクロック】2535MHz
【メモリ】GDDR6X 12GB(192bit)
【メモリクロック】20Gbps
【出力】DisplayPort x3 HDMI x1
【補助電源】8pin x1

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62761784 4988755-065740
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする