Orbi WiFi 6 AX5400 トライバンドメッシュWiFi システム 追加用サテライト
Orbi WiFi 6 AX5400トライバンドメッシュWiFiシステム サテライト単体モデル。
既存のOrbi WiFi 6 AX5400システムに追加して使用します(本製品単体ではインターネットに接続することはできません)。
サテライト1台でWiFiの範囲を232m2拡張することができます。
AX5400クラスのトライバンドWiFiで、2つの5GHz帯がそれぞれ最大2402Mbps、2.4GHz帯が最大574Mbpsに対応、5GHz帯のうち1つをルーター⇔サテライト間のバックホール専用バンドとして使用します。
スマートテレビ、IoTペット用品、セキュリティカメラなどIoT家電を沢山繋げても、家族全員が同時に大容量VRゲーミングや4K/8K ビデオストリーミングなどを遅延なくお楽しみいただけます。
初期セットアップや各種設定に日本語対応のモバイルアプリをご利用いただけます。
スマートフォンに無料のOrbiアプリをインストールし、アプリの指示に従ってわずか数分でメッシュWiFiの使用を開始できます。
またリモート管理にも対応し、外出先からでもホームネットワークの状態の確認、ゲストWiFiの有効/無効などの設定変更が可能です。
内容量1台
無線/有線LANルーター の新着商品