PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー(法人様専用モデル) 4GB

PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー(法人様専用モデル) 4GB I ・O DATA(アイ・オー・データ)


DDR4-3200、PC4-3200対応の288pin超高速DRAM(DIMM)メモリーモジュールです。
DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2Vと低電圧を実現しています。
DDR4-3200、PC4-3200対応デスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。
DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。
また、下位互換であるDDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。
DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。
DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。
※メモリーの転送速度は理論値です。
OverClockは含みません。
パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。
アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62763288 DZ3200-C4G/ST
オープン
3,898
4,288 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする