PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル) 4GB
DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。
DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。
DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。
DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。
DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。
DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。
※メモリーの転送速度は理論値です。
OverClockは含みません。
パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。
アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
内容量1台