PoE給電スイッチングハブ GA-MLD8TPoE+
Dante対応。
10/100/1000BASE-T×10ポート。
SFP2ポート。
動作環境温度0~50℃。
8ポート給電。
最大給電電力124W。
VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。
ポート数10/100/1000BASE-T×10、SFP×2、PoE給電×8
内容量1台
Dante対応。
10/100/1000BASE-T×10ポート。
SFP2ポート。
動作環境温度0~50℃。
8ポート給電。
最大給電電力124W。
VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。