SSD PCIe-Gen4 M.2-2280 1TB 5年保証 CSSD-M2M1TPG4NZL
【容量】1TB
【ファームファクター】M.2-2280
【I/F】PCIe Gen4x4
【Read】7200MB/s
【Write】 6000MB/s
【保証年数】5年
内容量1台
【容量】1TB
【ファームファクター】M.2-2280
【I/F】PCIe Gen4x4
【Read】7200MB/s
【Write】 6000MB/s
【保証年数】5年