Ultra60 PoE+対応(480W)ギガビット24ポート アンマネージスイッチ
16ポートがIEEE 802.3bt PoE++対応 (1ポートあたり60W)、8ポートがPoE+対応 (1ポートあたり30W) で合計480Wの電力を供給可能な設定不要の24ポートアンマネージスイッチ。
802.11ax ワイヤレスアクセスポイント、パン/チルト/ズーム(PTZ)および4K IPカメラ、PoE照明、オーディオスピーカー、ACエンコーダーなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。
デスクトップの他にも、ラックマウント (キット付属) での設置も可能。
リミテッドライフタイムハードウェア保証のため長期にわたり安心して使えます。
内容量1台