UPS監視ソフトウェア『FeliSafe Pro』
UPS監視ソフト 対応OS:WindowsXP、7、8、8.1、10、Vista、Server2003、Server2003R2、Server2008、Server2008R2、Server2012、Server2012R2
適合機種対応UPS:SP/ST/SS
機能・停電時の自動シャットダウン・停電回復時のUPS自動出力開始・イベントログ・電源計測記録・コマンド実行(イベント毎)・UPS状態表示・バッテリ寿命表示・メッセージ通知(ポップアップ表示)・スケジュール機能・ネットワーク連動シャットダウン・イベント通知/ログ送信・Webブラウザによるリモートコントロール(XP、Server2003は未対応)・E-MAIL通知機能
通信方式USB/RS232C
ケーブル専用RS232C
OSWindows OS:10 Home・Pro・Enterprise、11 Home・Pro・Enterprise/Server系:Server 2012 (R2を含む) Datacenter・/Essentials、Server 2016 Datacenter・Standard・Essentials、Server 2019 Datacenter・Standard・Essentials、Server 2022 Datacenter・Standard/Storage系:Storage Server 2012 (R2を含む) Standard・Workgroup、Storage Server 2016 Standard・Workgroup、Server IoT 2019 for Storage Standard・Workgroup
内容量1台