USB2.0ケーブル(A to C) 1.0m ブラック

USB2.0ケーブル(A to C) 1.0m ブラック - BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(A to C) 1.0m ブラック - BUFFALO(バッファロー)


上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用
USB Type-A to Type-Cケーブル
データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)
動画の転送にも対応
OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる

ブラック転送速度(Mbps)480Mbps内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62782030BSUAC210BK
2,070
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする