USB3.0アクティブ延長ケーブル 10m

USB3.0アクティブ延長ケーブル 10m サードウェーブ

USBポートとUSBハブまたはUSB周辺機器を延長可。
一般的なUSB3.0ケーブルの延長距離の限界=5mを超えて、10mのケーブル長にて対応機器間を接続。
USB3.0およびUSB2.0に対応。

ケーブル長(m)10 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62783369 CBL-302C-10M
オープン
16,980
18,678 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする