USB3.2 Gen1(USB3.0)対応高速USBメモリー 32GB ホワイト
高性能コントローラーを採用したUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応のUSBメモリーです。
約200MB/sの超高速読み込みで、データの転送時間を短縮できます。
また、大きめのストラップホールがついているので紛失の心配もありません。
USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)に対応したUSBメモリー。
高性能コントローラーによって最大読み込み速度約200MB/sの超高速転送を実現。
PCなどへのデータ転送時間を短縮できます。
※最大読み込み速度での計算をした場合の理論値。
環境や様々な要因によって異なる為予めご了承ください。
片手でスライドするだけでパソコンのUSBポートに接続できるスライド式USBメモリーです。
本体の中心にスライド位置があるのでコネクターの出し入れも簡単です。
スライド式なので、一般的なUSBメモリーと違いキャップを無くす心配がありません。
カラーは、ブラック、ホワイトの2色。
お好みに合わせてお選びいただけます。
本体中心部の矢じり型のスライド可動部が特徴的で、スタイリッシュなデザインです。
ツヤのある鏡面加工と傷のつきにくい梨地加工の異なる2種類の加工を施しており、機能的かつ上品に仕上げました。
内容量1台