WD Red Plus 3.5インチHDD 6TB 3年保証 WD60EFPX

WD Red Plus 3.5インチHDD 6TB 3年保証 WD60EFPX Western Digital

【容量】6TB
【ファームファクター】3.5インチ
【I/F】SATA 6Gb/s
【キャッシュ】256MB
【回転数】5400
【Read】-
【Write】-
【保証年数】3年

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62788059 0718037-899787
オープン
29,980
32,978 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする