ゲーミングモニター M34WQ 34型/3440×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/IPS/UWQHD/3年保証

ゲーミングモニター M34WQ 34型/3440×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/IPS/UWQHD/3年保証 GIGABYTE(ギガバイト)

【パネルサイズ】34型 IPS ノングレア【バックライト】Edge Type【彩度】91% DCI-P3/117% sRGB【解像度】3440x1440 (UWQHD)【表示色】8 bits【応答速度】1ms MPRT【リフレッシュレート】144Hz【入力ポート】HDMI 2.0 x2、Display port 1.4 (DSC) x1、USB Type-C x1【スピーカー】3W x2

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62793878 0889523-026830
オープン
109,800
120,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする