ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、アナログRGB/ブラック/スピーカー内蔵/HDMIケーブル同梱/3年保証

ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、アナログRGB/ブラック/スピーカー内蔵/HDMIケーブル同梱/3年保証 ASUS TeK ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、アナログRGB/ブラック/スピーカー内蔵/HDMIケーブル同梱/3年保証 ASUS TeK


シャープでで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の27型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ
画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載
DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力に対応
ピボット、スイーベル、チルト、高さ調整対応
TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載
5年保証

解像度1920×1080 色(本体)ブラック モニターサイズ23.8 パネル駆動方式IPS 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62811527 VZ249HR-P
オープン
15,980
17,578 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする