液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、VGA/ブラック/スピーカー:Not Supported/フルHD、VA非光沢、チルト/3年保守
良品先出しサービス。
3年間ハードウェア限定保証
付属品HDMIケーブル×1/VGAケーブル×1
質量(kg)3.85(スタンド含む)
消費電力(W)ONモード時:16/最大:25/スタンバイ時・スリープモード時・オフモード時:0.3
表面処理アンチグレア
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
インターフェースHDMI/VGA
コントラスト比3000:1
画素ピッチ0.2745mm
解像度フルHD(1080p)1920×1080
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55.264×17.1×42.035(スタンド含む)
応答速度8ms(GtoG典型)/5ms(GtoG高速)
視野角(左右:上下)178°
VESAマウント(mm)100×100
セキュリティセキュリティーロックスロット(ケーブルロックは別売)
バックライト方式LED
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式VA
上下角度調整-5~21°
最大表示色1670万色
リフレッシュレート(Hz)60
内容量1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62813907 | E2423HN | 19613846 | E2425HM |
![]() |
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック | Dell Technologies | 1台 | ¥13,980 税込¥15,378 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |