液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/オプション(SB521A/SB522A)/「3年保証」3面ベゼルレスIPSパネル採用
良品先出しサービス。
3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
質量(kg)9.9
消費電力(W)30.6(ONモード時)、180(最大)、0.3(スタンバイ時)、0.3(スリープモード)、0.3(オフモード)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)712.4×233.17×618.67※スタンド含む
角度調整範囲傾斜角度(-5°/+21°)、回転角度(-90°/+90°)、スイベル角度(-30°/+30°)
コントラスト比1000:1/1000:1(ダイナミック)
解像度3840×2160
保証期間3年
応答速度8 ms (標準)/5 ms (高速)
スピーカー非搭載
色(本体)ブラック
高さ調整範囲(mm)150
ポートDP 1.4(入力)ポート(HDCP 1.4/HDCP 2.2) × 1、HDMI 2.0ポー(HDCP 1.4/HDCP 2.2) × 1、USB-C(USB 3.2 Gen1 (5Gbps)アップストリーム ポート、最大90Wの電源供給PD)× 1、SuperSpeed USB 5 Gbps
バックライトLED
アスペクト比16:9
モニターサイズ31.5型
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)350
内容量1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品



