液晶ディスプレイ/31.5型/1366×768/HDMI×2、USB×2/ブラック/スピーカー:有
31.5インチのVAパネルを搭載、FWXGA(1366 x 768)解像度に対応したサイネージ用途に適した液晶モニターです。
VAパネル搭載の31.5インチの画面はFWXGA(1388 x 768)の解像度に対応、写真やポスターなどの画像を美しく表示が可能です。
本体にUSB-A端子を装備し、USBメモリーから直接、静止画、動画、音声の再生が可能です。
壁掛け金具(JAPANNEXT製 型名: JN-WMT40-22-FC)を同梱しますので、別途金具を購入すること無く壁掛けでのサイネージ設置が可能です。
再生には同梱のリモコンでの操作が必要です。
自動再生、スケジュール再生機能はありません。
出荷時の設定ではスライドショーの切り替え時にランダムでエフェクトが入ります。
エフェクトを無しにしたい場合にはファームウェア更新により変更が可能です。
詳しくは公式HPをご確認ください。
インターフェイスはHDMI 1.4端子を2つ、USB-A(2.0)端子を2つ装備しますのでPCやSTBなどとHDMI接続での使用も可能です。
さらにアナログのビデオ・音声入力、およびコンポーネント入力端子を装備します。
5W x2のスピーカーを内蔵しますので、音声付きのコンテンツの再生にも適しています。
3.6kgと軽量で100x200mmのVESAマウントに対応します。
内容量1台