単機能レンジ (メタルブラック)
1.自動ですばやくあたため。
「1000Wインバーター」&「蒸気センサー」(※高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大1分30秒)であり、調理中自動的に600Wに切り換わります。
これは自動メニュー(「あたため」ボタン、「飲み物」ボタン)で働きます。
※)2.解凍ムラを抑える「スクリューアンテナ」3.キッチン空間にも調和、メタルブラックデザイン
内容量1台
1.自動ですばやくあたため。
「1000Wインバーター」&「蒸気センサー」(※高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大1分30秒)であり、調理中自動的に600Wに切り換わります。
これは自動メニュー(「あたため」ボタン、「飲み物」ボタン)で働きます。
※)2.解凍ムラを抑える「スクリューアンテナ」3.キッチン空間にも調和、メタルブラックデザイン