電気ケトル 0.6L ダスティグリーン

電気ケトル 0.6L ダスティグリーン - 象印マホービン


6つの安全設計「転倒湯もれ防止構造」「本体二重構造」「自動電源オフ」「空だき防止」「給湯ロックボタン」「蒸気セーブ構造」
毎日、清潔に使うために「Ag+抗菌加工の本体外側・ふた上面(注ぎ口、注ぎ口カバー、電源プレート除く)」
ほこりの入りにくい「注ぎ口ほこりブロック」
必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」「カップ1杯(140mL)約60秒」
スムーズに取りはずせるから、給水もお手入れもらくらく「軽くはずせるふた」
ひと目でお湯の量を確認できる「見やすい水量窓」
持ちやすい形状のハンドル
流線がなめらかで注ぎやすい「なめらか注ぎ口」
お手入れしやすい「フラットふた」&「広口内容器」

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62823524CK-SA06-GZ
オープン
7,488
8,237(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする