法人用無線AP/Wi-Fi6(11ax)対応/2x2(1201+574Mps)同時通信対応/インテリ/PoEパススルー機能付き
「Wi-Fi 6」(IEEE 802.11ax準拠)対応。
5GHz/1201Mbpsと2.4GHz/574Mbps同時通信で最大1775Mbps対応。
無線LAN部準拠規格:2.4GHz:IEEE 802.11ax/n/g/b、5GHz:IEEE 802.11ax/ac/n/a(W52/W53/W56)
有線LAN部準拠規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3af/IEEE 802.3at Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging
有線LANポート:10/100/1000BASE-T(RJ-45型8極コネクター)×2 ※1ポートはPoE受電ポート(PD(IN))、1ポートはPoE給電ポート(PSE(OUT))、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応
対応OS:Windows 11/10/8.1、macOS 10.15/10.14/10.13、iOS 14/13/12.4、Android 10/9/8
入力電圧(ACアダプター):AC100~240V 50/60Hz
外形寸法:本体:W170×D180×H35mm、セキュリティカバー使用時(取付金具含む):W170×D225×H48mm(共に突起部含まず)
質量:本体:約650g、セキュリティカバー使用時(取付金具含む):約950g
付属品:専用シリアルケーブル 1本、マグネット 4個、マグネット用プレート 2枚、壁/天井設置用金具 1枚、セキュリティカバー 1セット、他
保証期間:3年間