カローラクロス専用シェード

カローラクロス専用シェード クレトム

サンバイザーを下ろすだけの簡単取付。吸盤不要。

用途車のシェード 材質PE/PET/アルミ/ポリエステル 幅(mm)200(広げた幅:1340) カーボン調 高さ(mm)880(広げた高さ:810) 奥行(mm)50 内容量1枚
注意
※適合2021/9~ ZVG1#/ZSG10型
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62836289 SA-365
オープン
2,498
2,748 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする